- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ピクチャーレール スガツネのおすすめ人気ランキング
ピクチャーレール スガツネのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新95件の「ピクチャーレール スガツネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スガツネ スライドハンガー」、「リフトハンガー」、「スライドフックハンガー」などの商品も取り扱っております。
ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。
材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
3000
寸法(高さH×幅W)(mm)
14.5×19.5
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
材質
鋼
質量(g)
36
仕上
ニッケルめっき
耐荷重(N)
196
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上
(棒)鋼/ニッケルめっき。(受部)ポリアミド/ブラック。(可動部)ポリアミド/ブラック。(取手)ポリアミド/ブラック
付属品
十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。
材質
鋼
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)
95
仕上
ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)
49
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容
左右各1本
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-。(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル。(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
種類
ローラ形
段数
2
定格荷重(N)
147/ペア
材質(レール)
SUS430
材質
黄銅(真鍮)
耐荷重N(kgf)
294(30)
質量(g)
20
レールA-10型用兼用ストップ。レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。後付け用。
材質
鋼製
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質
黄銅(真鍮)
質量(g)
14
耐荷重N(kgf)
294(30)
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質
アルミニウム合金
仕上
アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質
黄銅(真鍮)
質量(g)
19
耐荷重N(kgf)
294(30)
材質
黄銅(真鍮)
耐荷重N(kgf)
294(30)
質量(g)
15
ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:20Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。
材質
鋼
仕上
ニッケルメッキ
レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。
用途レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
質量(g)
16
耐荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上
(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ。(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン。(取手)アセチ/ブラック
付属品
十字穴付丸木ねじ4.5×20