- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ピクチャーレール フック 後付けのおすすめ人気ランキング
ピクチャーレール フック 後付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「ピクチャーレール フック 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピクチャーレール フック」、「天井 固定 金具」、「絵画吊り」などの商品も取り扱っております。
兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)
25
仕上
亜鉛ダイカストクロームメッキ
取付け方法
1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
許容荷重(kg)
30
材質
(本体)真鍮。(フック)SUS304
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)
8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)
ZDCクローム
適合レール
R1・RS9・RA9(別売)
仕様
壁面付・後入
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック
安全荷重(kg)
8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色
クローム+SUS
材質(本体)
ZDCクローム+SUS
適合レール
R1・RS9・RA9(別売)
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品
取付ねじ(木部専用)
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計で施工は壁面上部はもとより中間部にも取付けることができます。ランナータイプのフックを装着することによりスムーズな移動ができ多目的な利用が可能になります。
固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールです。先付・後付用兼用で広く利用されています。
レール長さ(m)
3
仕様
壁面付
色
シルバー
シリーズ
コレダーライン
1本
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
質量(g)
16
耐荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。
適合径(Φmm)
1.5~2.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
材質
鋼
質量(g)
36
仕上
ニッケルめっき
耐荷重(N)
196
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、天付用
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(単体推奨)15、(最大)96
仕上
クロームメッキ・焼付塗装
ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。
リング型のため、フック等を吊るのに最適です。
ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
材質
黄銅(真鍮)
耐荷重N(kgf)
294(30)
質量(g)
15
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
フック取付面が見えにくい底目地タイプ、天井面取付の先付専用ピクチャーレールです。
シリーズ
コレダーライン
レール長さ(m)
3
仕様
天井面付
色
シルバー
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)
30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)
ZDCクローム
適合レール
CS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様
壁面付・後入
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
12
仕様
ピクチャーレール用部品
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
36
質量(g)
15.2
品名
天井付け正面付け共通
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759
ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
種別
石膏ボード用
許容荷重(kg)
ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)
1.0~1.2
1個
¥549
税込¥604
11日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷