- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ピクノメーターのおすすめ人気ランキング
ピクノメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ピクノメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重びん」、「比重カップ」、「体積測定器」などの商品も取り扱っております。
材質
ガラス製
規格
ISO2811・DIN53217・JIS K5600
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。
・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)
50
高さ(mm)
106
球径(Φmm)
44
全質量(g)
35以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通
22
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
容量(mL)
約20
内径×高さH(Φmm×mm)
22×70
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)
20
TGK品番
371-67-60-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
10日以内出荷
材質
ガラス・鉛
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
材質
硼珪酸ガラス-1
栓No.
TS10/18
温度計
0~40
アズワン品番
1-901-01
比重測定範囲
0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷