ピスコ カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ピスコ カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピスコ 継手」、「マイクロカプラ」、「3/8 ニップル」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ 20シリーズ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 タイプ 分離型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ 20シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ 15シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ 15シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 材質(本体) PBT 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(シール) NBR 使用真空圧力(kPa) -100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 材質(本体) 黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分離型タイプ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状 ユニオンストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 タイプ 分離型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ E3・E7シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状 違径ユニオンストレート 使用流体 空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
1個ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 ユニオンティー 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状 ユニオンワイ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 メスストレート 最高使用圧力(MPa) 1 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ 20シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)