ピストンポンプ 溶剤用のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「ピストンポンプ 溶剤用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ちゅるちゅる」、「液体 移し替え」、「醤油ポンプ」などの商品も取り扱っております。
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体 エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) SUS304 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PTFE ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 材質(パッキン) PTFE ホース外径(Φmm) 約15.5 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書 (10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品 PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番 327-7917 適合機種 ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質 本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) 口金 40mm用 最大吐出量(L/min) 200cc/1ストローク ホース内径(Φmm) 12 ホース長さ(m) 0.35 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 10000 駆動方式 手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品 PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番 111-4514 適合機種 ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質 本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 6(吐出) 最大吐出量(L/min) 200cc/1ストローク ホース内径(Φmm) 12 ホース長さ(m) 0.35 使用流体 オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP) 10000 駆動方式 手動式 危険物の類別 非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) スチールクロムメッキ 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 使用可能液体 オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン) PE ホース外径(Φmm) 約15.5 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 1150 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器 ペール缶 質量(g) 1000 ホース長さ(m) 1.28 ノズル口径(Φmm) 12 吐出量(mL) 70 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V) AC100 サイズ ポリ缶サイズ 周波数(Hz) 50/60 モーター 電動モーター 定格出力電流(A) 1.5(30分) 揚程 標準型 定格出力(W) 40(30分) 最大揚程(m) 5 電源コード(m) 2.5 ホース長さ(m) 1 相数 単相 消費電力(VA) 90±20% 電源コード PVC線 使用限界温度(℃) 50 使用可能粘度(cP) 最大200 揚水量(L/min) 揚程0m時:25 流量調整方式 バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器 4L缶 適合 エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質 本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm) 約25 ホース長さ(m) 1.5 ホース径(Φmm) 16.4 吐出量(mL/ストローク) 140 使用粘度範囲 ISO VG1000まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様 取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質 PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番 A25/5L 吐出量(mL) 最大160/1ストローク サイズ(mm) 注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番 2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース) PVC 吐出口径 20A 最大使用液温(℃) 60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 605 アズワン品番 3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 仕様 ポリ缶直付けタイプ 接続ねじ 50ミリ 吐出量(L/min) 6
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)