- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- ピタマグのおすすめ人気ランキング
ピタマグのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新125件の「ピタマグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグピタ」、「挟むマグネット」、「バックストッパー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトボディーの強力マグネット。
用途掲示物の貼り付け用に。
材質
ポリカーボネート、ネオジウム磁石
従来品より強度アップ!価格ダウン!さらに女性でも取り外ししやすいよう指がかけやすいスクエア型になっています。
材質
ポリカーボネート・ネオジムマグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
17×48×7
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
磁力も、挟む力も超強力。
特性
超強力
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質
(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質
スチール
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])
約53.9[5.5]
材質/処理
(ベース)SPCC/Ni。(マグネット)ネオジウム/Ni
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
小さくても強力なマグネットクリップ。はさむ力、磁力ともに抜群。
特性
強力
コピー用紙1~10枚まで留められます。
差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。
ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。
内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。
メモの追加差し込みもできます。
縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
質量(g)
11
縦(mm)
40
横(mm)
30
使用磁石
ネオジム磁石
クリアタイプ
特性
超強力
色
クリア
幅(mm)
約200
保持枚数
A4コピー用紙約10枚程度
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)
3(マグネット)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:55×165
材質
ポリカーポネート
開口寸法(mm)
クリップ/上:11、下:32
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性
超強力
色
メタリック
材質
本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×16
保持枚数
約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷