- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ピッキングフォークのおすすめ人気ランキング
ピッキングフォークのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新116件の「ピッキングフォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト」、「フォークリフト 爪 滑り止め」、「チェーンリフト」などの商品も取り扱っております。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
仕様
手動走行式
高さ(mm)
82
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)
67
タイプ
標準タイプ
ハンドル径(Φmm)
200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×50
フォーク外幅(mm)
550
フォーク内幅(mm)
230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)
73×70
取扱説明書
取扱説明書
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)
165
仕様
マグネット付き
セット内容
(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色
トラ
材質
独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)
強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)
フェライト磁石
操作は簡単な油圧ペダル。
左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。
タイプ
標準型フォーク式
ロードセンター(mm)
300
ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)
双輪エラストマー130×65
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
361-1655
質量(kg)
12
容量(t)
1
適合フォーク爪幅(mm)
70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)
15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×100×8
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
色
トラ
材質
独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
セット内容
左右2枚入
寸法(mm)
100×600
材質(カバー)
強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)
フェライト磁石
1セット
¥9,998
税込¥10,998
25日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×60×40
全長B(mm)
880
全幅D(mm)
460
全高C(mm)
1350
脚長さJ(mm)
510(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
320(前脚)
フォーク外幅G(mm)
430(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
130~440
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
厚さ(mm)
8
EBM品番
2053211
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
業務用100本入の使い捨ての木製フォークです。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適
材質
木材
幅W×全長(mm)
30×160
質量(g)
3
タイプ
フォーク
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合
12V~48V車両対応
質量(g)
515
防水性
IP67
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様
ライト数:2個
付属品
ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質
アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)
454
定格電圧(V)
DC10~80
定格消費電力(W)
6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×85×100
発光色
赤色
動作環境
-40度~80度
保証期間
1年
防塵防水性能
IP67
LED寿命(時間)
約50000
ケーブル長(cm)
100
明るさ(Lm)
211
照射方式
直線
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)
125
材質
バージンポリマー
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
420×45×40
全長B(mm)
700
全幅D(mm)
420
脚長さJ(mm)
450(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
200
フォーク内幅H(mm)
290(前脚)
フォーク外幅G(mm)
370(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
370
どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。
全長(mm)
115
トラスコ品番
776-8591
寸法(mm)
(最大拡がり)22
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷