- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- ピットのおすすめ人気ランキング
ピットのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新7,909件の「ピット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場作業机」、「ドライバーピット」、「ピット 六角」などの商品も取り扱っております。
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンエコマーク認定認定タイプ速乾、強力エコマーク認定番号17 112 004
ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。
乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。タイプ色付き材質容器全部品:再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
HIT(ヒット)インパクトヨウ ピン
インパクトドライバー用のピンのです。
用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。ソケット差込角(mm)12.7適合ソケット17~32mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
当日出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプト
仕様●長さ:1080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2937アズワン品番65-7988-79
1個
¥9,998税込¥10,998
7日以内出荷
HIT(ヒット)インパクトヨウ ピン
インパクトドライバー用のピンのです。
用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。ソケット差込角(mm)19.0適合ソケット17~47mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
4日以内出荷
中西製作所バンガード オーブンパピットミット
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)230材質ノーメックス・コットン
SFA JAPANサニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。
小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。
また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止アンペア最大:7.5/7.5管径(Φmm)呼び径30(VP管)耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下外径×高さH(Φmm×mm)265×382質量(kg)13水深(m)ポンプ水没最:5最大揚程(m)10仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
1個
¥149,800税込¥164,780
5日以内出荷
CAPTAIN STAGシェル ファイアピット
ファミリーからソロまで幅広く使えるワイドサイズの焚き火台。
長さ40cmの薪が切らずに載せられます。
煮炊きができるゴトク付き。
ゴトクの位置を自由に変えられるので、薪や炭の継ぎ足しが可能です。
薄型コンパクト収納。
収納バッグ付き。
均等耐荷重(kg)3(ゴトク)セット内容本体1、脚・脚固定ワイヤー1、ゴトク2、収納バッグ1質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×300材質本体:ステンレス鋼、脚・脚固定ワイヤー:鉄(焼付塗装)、ゴトク:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×330×70(バッグ収納時)
1台
¥6,798税込¥7,478
翌々日出荷
伸縮性のあるウエットスーツ素材で、首回りにジャストフィット。汚れに強いシルバーコーティングで高耐久性・強力防水。さらに、EVA樹脂のドロッパーで襟足もしっかり保護。
仕様タグ有【留部】マジックテープ(首1点で留める)幅(cm)約88首廻り(cm)約28-50前丈(cm)23グリーン購入法適合後丈(cm)約56
1枚
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
カクイ製作所ピーコンビット
型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
全長(mm)115
Festoソレノイドバルブコイル
Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又は DIN プラグソケットアセンブリで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3682アズワン品番65-8032-60
1個
¥9,098税込¥10,008
7日以内出荷
コップや小物入れにピッタリの巾着が作れるキットです。
対象年齢:6歳以上難易度:簡単製作時間(個人差があります):約1時間30分~2時間
セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸材質布,糸:ポリエステル ひも:PP タグ:PU 縫い針:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×18×1
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
CAPTAIN STAGラウンド ファイアピット
材質本体・脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、メッシュフード・目皿:鉄(電着塗装)質量(kg)約3.6収納時寸法(mm)(約)外径560×高さ170組立寸法(mm)(約)外径560×高さ400、焼き面の高さ:230、網サイズ:外径520
1個
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
アタックベースエアピットフーディー
通気性、吸汗速乾性を兼ね備えた軽量のAIR PITを採用。生地全体に配された通気孔が通気性を高め衣服内を快適に保つ。
作業時などの汗をかくアクティブシーンにはもちろん、日常のリラックスシーンにももってこいのフーディ&ハーフカーゴパンツ
用途作業 アウトドア カジュアル混率(%)本体:ポリエステル100 別生地:ポリエステル88・PU12 メッシュ部分:ポリエステル100
高田ベッド製作所ピットアダクション
軽量コンパクト設計を追求した高齢者向け片側抵抗トレーニング。負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。両脚の開閉による太ももとお尻・股関節を含めた下半身の改善運動。
材質マット/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)質量(kg)約29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~1250×1150×950座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×410前座高(mm)350・470
山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ。タップ&ダイスセット。潰れたネジ山の補正やネジの制作に便利なタップ&ダイスセットをオートバイ向けサイズで発売!。オートバイ整備に欠かせない細目ピッチをラインナップした便利なセットです。セット内容 ※樹脂ケース入り20PCS。1.タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材。M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75。2.ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材。M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75。3.タップハンドル:亜鉛合金。4.ダイスハンドル:亜鉛合金。-------------------------------------。商品名:タップ&ダイスセット。品番:YK-018。素材:GCr15 高炭素クロム鋼
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ。品番:YK-018。素材:GCr15 高炭素クロム鋼。20種詳細:1タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材 M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 2ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 3タップハンドル:亜鉛合金 4ダイスハンドル:亜鉛合金材質GCr15 高炭素クロム鋼種類20種
1セット
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
パール金属マグ・ピット シャワーフック
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。シャワーヘッドを好きな場所に取り付け可能。
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴム、マグネット:ラバーマグネット質量(g)160耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×170
1個
¥1,198税込¥1,318
12日以内出荷
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000ローラー幅(mm)150ローラー径(Φmm)38.1トラスコ品番174-8720材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製質量(kg)27.4許容荷重(kg)40タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)90
1台
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
美容師の声から生まれた、首にぴったりフィットするカットクロス。ウェットスーツ素材が首にジャストフィット&サイド2点留めのクロスなので首・背中に毛が入らない。毛を付着させないシワ加工済み。
仕様タグ有【留部】マジックテープ 首・脇・脇下3点留め(サイド2点留め形大きく広がるラウンド型加工撥水・シワ首廻り(cm)約28-58前丈(cm)約120素材ナイロングリーン購入法適合後丈(cm)約81