- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ピロボール 球面滑り軸受のおすすめ人気ランキング
ピロボール 球面滑り軸受のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「ピロボール 球面滑り軸受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロボールブッシュ」、「耐荷重ベアリング」、「ピロボール」などの商品も取り扱っております。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング
仕様
1N≒0.102kgf
型式
PB型
タイプ
給油式
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。
圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。
型式
GE-EC型
仕様
1N≒0.102Kgf
タイプ
GE-EC
仕上
(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき
シールの有無
シールなし
角度α1(°)
-
型式
PB型
材質
(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金
表面処理
硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
型式
GE-EC型
タイプ
GE-EC-2RC
角度α(°)
-
シールの有無
シール付
a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式
SB-A型
材質/仕上
(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜
タイプ
SB-A
材質
ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
シリーズ
Eシリーズ
ベアリング
圧入球面ベアリング
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:、アキシアル:
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式
GE-ES型
材質/仕上
高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)
タイプ
GE-ES-2RS
シールの有無
シール付
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。
ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。
工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質
クロムメッキ(球面内輪)
材質(本体)
亜鉛クロメート
タイプ
めねじ付き
材質(ブッシュ)
特殊銅合金
ねじ方向
右ねじ
給油タイプ
無給油式
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など
材質
(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)
タイプ
シールなし
シールの有無
シールなし