ピロー ベアリング カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
372件の「ピロー ベアリング カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングカバー」、「ピローブロック ベアリング」、「ピロー形ユニットカバー」などの商品も取り扱っております。
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

付属品 グリース(スーパールーブNO.3) 形状 ピロー形 種類 耐熱用 使用温度範囲(℃) 常温~200 記号 準特記号:HR5 内部すきま予圧記号 軸受:C4 材質(ゴムシール) シリコンゴム
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状 ピロー形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル 201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状 ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル 201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状 印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル 201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ステンレス鋼板製カバー付ユニット用のカバーです。
材質(カバー) ステンレス鋼
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル有 カバー カバーなし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種 NB 部品名称 ベアリングカバー 部品番号 32
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット 軸穴種別 円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状 ピロー形ユニット
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)