ピンゲージ 限界のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「ピンゲージ 限界」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線ゲージ」、「ネジピンゲージ」、「検査ゲージ」などの商品も取り扱っております。
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。 等級 H7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査 等級 H7 材質 合金工具鋼 硬度 HV660~780 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

内径を測定するプレーンゲージです。
精度 6H 適合 内径用(6H) プラグ PP 適合規格 JIS(ISO等級)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

リベット穴が適正か確認するためのハンドツール、ゲージです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) ±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。 種類 ピンバイス 材質(本体) アルミ 主な用途 固定作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業 仕様 両頭式 全長(mm) 106 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業 仕様 コレットチャック2個 両頭収納型 質量(kg) 0.034 全長(mm) 98 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 材質 本体・チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番 437-4223
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業 仕様 片頭式 全長(mm) 93 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級 メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8以内 硬度 HV650以上 径精度(μm) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上 Gcr15(SUJ2相当) ゲージ プラグゲージ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)