- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ピンゲージホルダーのおすすめ人気ランキング
ピンゲージホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「ピンゲージホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンゲージ 限界」、「ピンバイス」、「ピンゲージケース」などの商品も取り扱っております。
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類
ピンバイス
材質(本体)
アルミ
主な用途
固定作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
仕様
コレットチャック2個 両頭収納型
質量(kg)
0.034
全長(mm)
98
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
材質
本体・チャック・キャップ:真鍮
トラスコ品番
437-4223
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業
仕様
両頭式
全長(mm)
106
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。
アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。
ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。
等級
H7
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業
仕様
片頭式
全長(mm)
93
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)
44
種別
片頭式
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番
395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類
ピンバイス
主な用途
穴あけ作業
精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして
種類
ピンバイス
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
材質(先端)
真鍮
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)
48
質量(g)
26
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)
8
座金寸法(mm)
15
仕様
ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)
59
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類
ピンバイス
主な用途
穴あけ作業
仕様
1チャック
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応