- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- ピンピッターのおすすめ人気ランキング
ピンピッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ピンピッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンニング器」、「ピン打ち機」、「シルクピン」などの商品も取り扱っております。
こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に
寸法(mm)
H190×W52×D113
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1袋(100g)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
手軽なホームサイズ。
付属品
プラスチックケース
寸法(mm)
本体:L29
質量(g)
30(1ケース)
1個(30g)
¥669
税込¥736
当日出荷
押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。
用途石膏ボード用
色
ホワイト
材質
PP樹脂
アズワン品番
64-5242-86
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色
シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)
0.73
全長(mm)
26
材質
鉄
包装
収納便利なプラケース入り
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様
磁性あり
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
2×28
材質
SKD11相当
硬度
60~63HRC
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.5≦R≦1.0