ピンヘッダのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
8,176件の「ピンヘッダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.54mmピンヘッダ」、「ピンヘッダ メス」、「ライトアングルピンヘッダー」などの商品も取り扱っております。


材質 (樹脂部)PBT4830 (樹脂部)黒 寸法H(mm) 2.5 電気容量(A) 3 寸法h(mm) 1.4 絶縁抵抗(MΩ) 5000 min(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20 MAX(DC100mA) 材質(コンタクト) 黄銅 熱変形温度(℃) (樹脂部)208(1.82MPa) 仕上処理 (コンタクト)Ni下地、金フラッシュ 燃焼性 (樹脂部)UL94V-0 動作温度範囲(℃) -40~105
1袋(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類 角型 コンタクト形状 オス 結線方法 基板実装 形状 ストレート 寸法H(mm) 2.54 定格電流(A) 3 表面処理 金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ) 1000MIN 接触抵抗(mΩ) 30MAX 材質(コンタクト) 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)








材質 PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト) 黒(樹脂部) 寸法H(mm) 8.5 表面処理 Ni下地 金フラッシュ(コンタクト) 絶縁抵抗(MΩ) 5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ) 20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A) 3 熱変形温度(℃) 208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部) RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 UL94V-0(材料) (樹脂部) 動作温度範囲(℃) -40~+105
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)