ファイバークラフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「ファイバークラフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバークラフト紙」、「バルカナイズドファイバー」、「ファイバー紙」などの商品も取り扱っております。

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質 紙フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格 PL-PEM 比重 1.31~1.35 規格(型) ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ) 常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa) LW:120~200。CW:110~180 外観 加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN) 3.9~6.4 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
446 税込491
3日以内出荷

カラフルな10色が1冊にまとまった工作用紙です。
寸法(mm) 256×536 サイズ B4 アズワン品番 62-1047-64
1冊(10色)
299 税込329
当日出荷

生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分 (化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20% 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 300×300 耐熱温度(℃) 1300 密度(kg/m3) かさ密度:220
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

デュポン帝人アドバンスドペーパーノーメックス アラミド紙 ロール品
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm) 914 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容 ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -15~210 巻数 6~8回程度 硬化時間(分) 約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm) 1000 長さ(m) 1 最高使用温度(℃) 1200℃ 織り方 平織 繊維径(μm) 7~10
1巻ほか
86,300 税込94,930
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質 布フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格 PL-FLE 比重 1.32~1.36 規格(型) ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ) 常態:103~105。煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa) LW:118~167。CW:98~147 外観 加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN) 6.9~10.8 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

こちらはレーザープリンター対応の厚紙用紙です。オフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただける厚紙用紙です。ファイルの背紙や社内告知用のポスター、カード、資料の表紙、DM、新年会、忘年会などの景品交換のチケットなどアイディア次第で様々な用途に使用でき、かつオフィス内のプリンタで印刷まで完結できます。写真画像を両面印刷しても裏写りがないので店舗内での両面POPや飾り付けにも使用できます。しっかりした厚みなので、ポスターやカード立て、ファイルの背紙などに最適です。
種別 厚手 坪量(g/m2) 180 厚さ(mm) 0.22 白色度(%) 98程度 紙質 厚紙用紙 印刷方式 両面 入数 100枚
1袋(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容 ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質 ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm) ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷

書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm) 0.59 材質(表紙) 古紙80%使用
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様 温度グレード/1100℃
1枚
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業 材質 ヘッド:ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)