ファイヤーロッド・カートリッジヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ファイヤーロッド・カートリッジヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電熱棒」、「カートリッジヒータ」、「直流 ヒーター」などの商品も取り扱っております。

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ) -0.05/-0.15 公差 全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差 (100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃) (リード線)200
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型などの加熱用ヒーターです。
材質 SUS304スズ(ヒーター本体) リード線 メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差 ±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec) 1500 関連資料 図面(0.22MB) 取扱説明書 (0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。 安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質 (シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 外径公差(mm) +0/-0.1 長さ公差(mm) ±1% 電圧 220V単相 最高使用温度(℃) 500(シース表面) 耐熱温度(℃) 180(リード線)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V) 200 最高使用温度(℃) (ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。 使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。
用途金型加工 外径許容差(mm) ±0.05(±0.002インチ) 抵抗値 (冷間)+15%-10% 容量許容差(%) (電力)+10-15
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。 発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。
材質 (シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組 電圧 220V単相 耐熱温度(℃) 180(リード線) 最高使用温度(℃) 500(シース表面) 外径公差(mm) +0/-0.1 長さ公差(mm) ±1%
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。 直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。 パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。 パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。 直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維 仕様 常用限度:820℃
1本
6,798 税込7,478
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプ ウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
1本
9,290 税込10,219
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm) (発熱部)2.4 リード線 1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コード シリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm 発熱密度(W/cm2) 7
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)