- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- ファブリックメディウムのおすすめ人気ランキング
ファブリックメディウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新76件の「ファブリックメディウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テキスタイルメディウム」、「メディウム」、「アクリル絵の具」などの商品も取り扱っております。
布に描くときにすぐれた耐水性と耐候性をもつ柔軟な布用メディウムです。絵具と同量2倍程度を混ぜてお使いください。布への定着力を強め、洗濯しても色落ちしにくくなります。塗りにくい場合は少量の水を加えてください。
1個(160mL)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
布への着色がよりきれいに。
スパウトパック入り。
イベントカラーの布への接着をさらに良くし、ひび割れやはく離を防止します。
絵具2:メディウム1の割合で混ぜます。
アズワン品番
64-5140-29
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
洗濯もOK!布に描けるえのぐです。
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性
耐水
使用方法
(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)
0.060~0.080L/m2
主な用途
布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない!乾けば雨に濡れても大丈夫!。水で薄めずそのまま描け、乾くと美しいツヤ消しに仕上がります。乾けば雨に濡れても大丈夫です。短期野外用に最適です。紙はもちろん、布、木、石、モルタル、発泡スチロール、スレート、アクリルなどに描けます。混色や小分けに便利なポリカップが付いています。
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質
キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)
1080
寸法(Φmm)
90×120
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)
277×289×241
質量(g)
7200
さまざまな布に描ける水性絵具です。
身の回りのファブリックにあざやかに彩りを。
乾燥後は、ゴワつきがなく、お洗濯が可能です。アイロンでの熱処理は不要です。
用途布に描く時に
セット内容
12色
インク色
12色セット
1セット(12色×20mL)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない!乾けば雨に濡れても大丈夫!紙、木、布のほか、いろんな素材に描けます。
セット内容
赤、黄、緑、コバルト、黒、白
【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】。布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。
成分
合成樹脂(アクリル)
使用方法
絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。
塗装
およそA4サイズ1枚程度
性質
水性
危険物の類別
非危険物
特性
ツヤ消し
乾燥時間
約1~2日(完全乾燥)
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
布にそのまま描ける、旗づくりに最適なえのぐ!運動会、文化祭などの学級旗づくりに最適!。白または淡色の、綿、ポリエステルに適しています。薄めずそのまま描けます。Tシャツにも描けます。ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在
材質
合成樹脂系(マットタイプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
3日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
布にそまま描ける旗づくりに最適な絵具。
白または淡色の、綿・ポリエステルに適しています。
薄めずにそのまま描けます。Tシャツにも描けます。
ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。
水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在。
材質
合成樹脂系(マットタイプ)
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
15×91
布にそのまま描ける、旗づくりに最適なえのぐ!運動会、文化祭などの学級旗づくりに最適!。白または淡色の、綿、ポリエステルに適しています。薄めずそのまま描けます。Tシャツにも描けます。ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在
材質
合成樹脂系(マットタイプ)
屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。