- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ファン付スペースヒーターのおすすめ人気ランキング
ファン付スペースヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新69件の「ファン付スペースヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温風ヒーター小型」、「制御盤 温度計」、「スペース ヒーター」などの商品も取り扱っております。
付属品
ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書
材質
(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】
厚さ(mm)
【搭載ファン】25
色
(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒
タイプ
ファン付スペースヒーター
使用環境温度(℃)
-30~+30
保存環境
(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)
過熱保護装置
(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト
使用環境湿度(%)
85以下(非結露)
適合電線サイズ
AWG18~14(0.75~2.5mm2)
軸受種類
ボールベアリング
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品
取付ねじ、取扱説明書
材質
カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ
小型・軽量タイプ
使用温度(℃)
-10~+50
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85
ヒーター素子
PTCヒーター
付属品
取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-10~+50
使用湿度(%RH)
85以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
標準
寸法H(mm)
50
取付穴(mm)
5.5
材質(キャップ)
端子:陶器製(M5ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
取付穴径(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。
サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。
取付けが簡単です。
0~40℃の温度調節ができます。
安全設計で、長寿命です。
サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)
SPCC(三価クロムメッキ)
配線長
3.5mm2まで
温度設定範囲(℃)
0~40(可変ダイヤル付き)
端子
M4
ねじ径
M5(端子)
材質(カバー)
打抜鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カバー)
SUS430
質量(kg)
0.6
定格容量(W)
100
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)
510
質量(kg)
約4.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別
温度スイッチb接点
色
ライトグレー
質量(g)
50
使用周囲温度(℃)
-35~+80
接点方式
バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度
95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)
0~+60
定格抵抗負荷電流(A)
15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ
0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
25.9
寸法C(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)
0.53
色
オレンジ
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合
PHB201H
温度範囲(℃)
常温~650
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様
端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
取付方式
4点取付
取付穴(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
有り