ファーストウッディバイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「ファーストウッディバイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「奥行 20cm 棚」、「布団落下防止」、「ベッドヘッド」などの商品も取り扱っております。
0歳児の乗り物から始まるファーストウッディバイクです。 木製品でできた木の三輪車で木の温かみがある乗り物だからギフトや贈り物、出産のお祝いにも喜ばれています。 見た目は木製の三輪車ですが、前輪には2輪のタイヤがあり、三輪車の前輪よりも前傾姿勢になってもこけにくい仕様となっています。 また室内も前提において製作しておりタイヤはラバータイヤの仕様となっております。 もちろん室外でも乗る事が出来ます。サドルは2段階に前後することができお子様にあった姿勢で乗る事が出来ます。 ペダルがないのはバランス感覚を養うための足でこぐ動作を覚えるためにあります。 最初からペダルにたよってしまうとバランス感覚が取れない状態のまま自転車に乗るとこける事が多くなり、かなり多くの時間と練習を必要とすることにもなります。 ファーストウッディバイクはウッディバイク(バランスバイク)に慣れるための第一歩の乗り物としてとても最適な乗り物です。
材質 ヨーロッパビーチ材、合板 全長(mm) 480 ハンドル高さ(mm) 約340 ハンドル幅(mm) 約260 サドル径(Φmm) 230
1台
10,000 税込11,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お子様にとって睡眠はとても大切な成長の時間です。とても大切な時間をどうやって過ごしていますか? パパやママと一緒に寝る時間も親子の素晴らしい時間です。しかしいつかは一人で眠る日がやってきます。 一人寝の習慣を付けることは、お子様がなんでも自分でやってみようとする「自立心」を養うことができます。 最初はすぐには寝られないかもしれません。 ご飯もやがて自分で食べられるようになるのと同じで、何度も繰り返しチャレンジすることでお子様はどんどん成長します。お子様の成長や一人寝の習慣づけをアシストするキッズ用ベッドです。 5歳ごろまで使用でき、オプションの延長ボードを使用して更に長く使えます。 付属の脚で高さも4段階調整が可能。ヘッドガードとフットガードは寝返り防止ガードのサイドガードとして使うこともできます。 商品はベッド本体、ヘッドガード・フットガード各1枚ずつとレッグ。いずれも本体カラーと同色の物が付属します。ボタンはナチュラルが付属します。
材質 ヨーロッパビーチ材、合板 質量(kg) 15.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×700×450
1台
26,300 税込28,930
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質 アルミリム 質量(kg) 約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg) 大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム) スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ 前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類 リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm) 約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約1580×520×960
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ 前輪20、後輪16インチ 変速段数 外装3段 材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様 ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番 769-0215 質量(kg) 29 積載荷重(kg) 後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm) 1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪) ウッド 軸径(Φmm) 6(外径10mmカラー入) リム幅(mm) 26 ストッパー なし 車輪取付幅(mm) 29 取付穴径(mm) 6.5 偏心(mm) 27 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応 オイル 比重 0.825±0.01(20℃) 引火点(℃) 120±20 外観 淡黄色液体 流動点(℃) -10以下 動粘度(mm2/s) 5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様 組立必要 寸法(mm) 790×420×350 質量(kg) 3.5 耐荷重(kg) 100 適合年齢(歳) 3歳~
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 20 仕様 コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm) (H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様 15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ 引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ 14型 付属品 高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ 前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類 背もたれ付幅広サドル フレーム アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪 前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm) 1370×600×950~~1070 駆動方式 後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm) 135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h) 標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg) 約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤの形状に沿うように湾曲加工! この木製車止めはタイヤの形状に沿うように湾曲加工をし、タイヤ面との接触面を大きくしており、車止め効果をより発揮しております。 建設土木工事の車両、一般車両の坂道での駐停車や、諸々の工事中における道路上での駐停車に車止めは使われているようです。 現場の要望で樹脂製の車止めの他に、従来からある木製の車止めがほしいという声が多く、製品化しました。
用途2t車用 トラスコ品番 819-0926 ロープ長さ(m) 1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

布団のずれ落ちや、落下を防ぐ助けとなります。市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます。差込部分は折りたためますので、不要な時は狭いスペースでも収納しておくことができます。
材質 スチール、(粉体塗装) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×490×330
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

布団の落下防止に便利なベッドガード。取り付け簡単、マットと床面の間に差し込むだけ。
用途落下防止、布団ずれ防止のベッドフェンス、サイドガードとして。 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×390×400 寸法(横×縦)(mm) ワイヤーメッシュ部:660×290
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットのずれ防止。取り付け簡単マットと床面の間に差し込むだけ
用途ベッドフェンス、落下防止フェンス、布団ずれ防止フェンス、サイドガードとして。 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×505×360
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。 枕元に小物置きスペースが作れて便利。 シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。 天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。 可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。 背面には幅木避け・配線スペース有り。 2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。 材質 プリント紙化粧繊維板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 90×20×60
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用し、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジも可能。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。 小物置きスペース 2口コンセント付 壁付けしやすい 後付 ヘッドボード。 無塗装仕上げ。 仕様 2口コンセント付(合計1500Wまで)、コード長:約1.8m 材質 天然木パイン(無塗装) 質量(kg) 12.5 ナチュラル 形式 組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 970×150×660/上部収納スペース:920×140×190 高さ(cm) 床から収納スペースまで:約44 組立時間 約30-40分
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YAMAZEN(山善)パタントベッド
見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム。天然木すのこ仕様なので蒸れを防ぎ、通気性抜群。工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品。閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式。体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減。四隅の角を丸く削る面取り加工。傷防止のフェルト付き。連結固定用面ファスナー付きで並べて使用可能。
用途折りたたみベッド、すのこベッドとして。パタントベッド ぱたんとベッド パタンとベッド ベッドフレーム すのこベッド 折りたたみベッド 並べる 連結 ぱたんとベッド すのこ 折り畳み きしみにくい 組立簡単 一人暮らし 同棲 寝室 ベッドルーム 子供部屋 種類 折りたたみベッド、すのこベッド 高さ(cm) ベッド下:25 組立時間 約10-20分 静止耐荷重(kg) 約200 取扱説明書 (0.86MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様 非貫通グリップ対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)