フィモレザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
52件の「フィモレザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィモエフェクト」、「オーブン粘土」、「テラコッタ 補修」などの商品も取り扱っております。
ステッドラーフィモソフト
扱いやすく、発色がきれいなベーシックカラーのオーブン粘土です。オーブン粘土の中では崩れにくく、細かいミルフィオリ模様などに適しています。
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

瀬戸産黒木節粘土を使用。色は濃茶です。
1個
800 税込880
当日出荷

フィモレザーを薄くのばすための、ローラーです。 透明で、適度な重みがあり、フィモレザーに適しています。
使用方法 フィモをよくこねた後、きれいな作業台の上で、ローラーを転がして伸ばします。 材質 アクリル 透明 質量(g) 342 ローラー寸法(Φ×L)mm 25×205
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

瀬戸産蛙目粘土を使用。色は薄茶です。
内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個(400g)
700 税込770
当日出荷

瀬戸産蛙目粘土を使用。色は赤茶です。
1個
700 税込770
当日出荷

素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
300 税込330
当日出荷

樹脂粘土フィモのお得セット。通常品のハーフサイズが12色入っており、初めてフィモを使用する方にオススメの製品です。
セット内容 ホワイト/ラズベリー/インドレッド/ブリリアントブルー/ペパーミント/タンジェリン/トロピカルグリーン/プルーン/キャメル/ドルフィングレイ/ブラック各ハーフサイズ1個
1セット(12色)
2,198 税込2,418
当日出荷

フィモを柔らかくするための粘土です。 ミックスクイックを混ぜることにより、フィモがより柔らかくなり加工しやすくなります。
寸法(mm) 95×18×56 質量(g) 100
1個
719 税込791
当日出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量 (1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

材質 シリコン 直径(Φmm) 70(本体) 質量(g) 36.6 種類 宝石
1個
819 税込901
9日以内出荷

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性 耐水、耐熱、耐薬品 成分 エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容 エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別 非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
1個(60g)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]オーブン陶土専用化粧土「白」
オーブン陶土を塗り、加熱すると白の着色剤として使えます。
1個
700 税込770
当日出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

1枚ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷