フィルター ダイソンのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
113件の「フィルター ダイソン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター」、「ダイソン 掃除機 フィルター」、「縦型サーキュレーター」などの商品も取り扱っております。
製品本体の密閉性が向上。 PM0.1までも99.95%閉じ込める。 LCDディスプレイに空気の状態を表示。 空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役。 空気中のウィルスや花粉を捕集。 350°首振り機能で、部屋全体に空気を循環。 高性能HEPAフィルター搭載。 Dyson Linkアプリ連携。
質量(kg) 5.69 消費電力(W) 涼風モード(最小6/最大40)、温風モード1400 コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 764×248×248 モーター DCモーター 運転音(dB) 涼風モード(最小23.8/最大48.6)、温風モード(最小30.4/最大40.8) 適合床面積 空気清浄能力:9畳(8畳を正常する目安27分)、暖房能力:コンクリート住宅10畳、木造住宅6畳(断熱材あり) フィルター交換目安 約1年(1日12時間使用の場合)
1台
99,700 税込109,670
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品 リモコン 寸法(mm) 312×312×923 質量(kg) 8.1 ホワイト/シルバー 消費電力(W) 空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大) 運転音(dB) 空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大) 適合床面積 10畳/6畳 RoHS指令(10物質対応) 対応 加湿量(mL/h) 350
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気を清浄 ハウスダストや花粉、ウイルスを捕らえ、清浄された風で涼しくします。 従来モデルより、最大20%運転音が低減。
質量(kg) 4.99 消費電力(W) 涼風モード(最小6/最大40) コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1050×220×220 モーター DCモーター 運転音(dB) 涼風モード(最小26.3/最大47) 適合床面積 空気清浄能力:12畳(8畳を正常する目安22分) フィルター交換目安 約1年(1日12時間使用の場合)
1台
86,990 税込95,689
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイソンDyson Micro Plus
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm) (本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222 質量(kg) (本体)0.97、(スティック時)1.54 シリーズ ダイソン 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品 Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm) (本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg) (本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L) 0.3 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 トリガー式
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

幅広いスタイルが簡単に楽しめる!過度な熱ダメージを防ぎ、自宅でもサロンで仕上げたようなツヤめく髪を。ドライ、浮き毛抑制、ストレートヘア、エアリーカールも一台で。風のテクノロジーで理想のスタイリングを簡単に。温度が150℃を超えないように制御、やさしい風でスタイリングするので、過度な熱ダメージを防ぎます。
付属品 スムージングドライヤー 、30mm Airwrap(TM)カーラー、40mm Airwrap(TM)カーラー、スムージングブラシ (ソフト)、スムージングブラシ (ハード)、ラウンドボリュームブラシ、収納ボックス、フィルタークリーニングブラシ 寸法(mm) 397×41×47 シリーズ ダイソン
1台
76,900 税込84,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット 寸法(mm) 234×1095×250 質量(kg) 2.2 集塵容量(L) 0.35 使用時間(分) 最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品 Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM) 寸法(mm) (本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg) (本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L) 0.35 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 トリガー式
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品 Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm) (本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg) (本体)1.5、(スティック時)2.2 集塵容量(L) 0.35 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
セット内容 本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター ホワイト/シルバー コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×415×830 運転音(dB) 【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7 適合床面積 空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルター交換目安 HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合 PM2.5対応
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

幅広いスタイルが簡単に楽しめる!過度な熱ダメージを防ぎ、自宅でもサロンで仕上げたようなツヤめく髪を。ドライ、浮き毛抑制、ストレートヘア、エアリーカールも一台で。風のテクノロジーで理想のスタイリングを簡単に。温度が150℃を超えないように制御、やさしい風でスタイリングするので、過度な熱ダメージを防ぎます。
付属品 スムージングドライヤー 、30mm Airwrap(TM)ロングカーラー、40mm Airwrap(TM)ロングカーラー、スムージングブラシ (ソフト)、スムージングブラシ (ハード)、ラウンドボリュームブラシ、収納ボックス、フィルタークリーニングブラシ 寸法(mm) 448×47×41 質量(g) 661 シリーズ ダイソン コード長さ(m) 2.7 最大消費電力(W) 1200
1台
76,900 税込84,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。ホルムアルデヒドを検知し分解。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
セット内容 本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター ニッケル/ブルー コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 434×415×830 運転音(dB) 【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7 適合床面積 空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分 フィルター交換目安 HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容 Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器 寸法(mm) 330×345×97 質量(kg) 4.5 使用時間(分) 最長50(静音モード使用時) 充電時間(時間) 2.5
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品 Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm) (本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg) (本体)1.5、(スティック時)2.2 シリーズ ダイソン 連続使用時間(分) (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式 サイクロン 充電時間(時間) 約3.5 グリーン購入法 適合 電源スイッチの種類 ボタン式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷


1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min) 20~30 標準流量(L/min) 8以下 使用温度範囲(℃) 2~40 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水洗いができるウォッシャブルタイプ 標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ トラスコ品番 835-9143 適合機種 VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm) 250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)