- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- フィルターペーパーのおすすめ人気ランキング
フィルターペーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新805件の「フィルターペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙フィルター」、「ペーパーフィルター」、「ろ過紙」などの商品も取り扱っております。
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験
厚さ(mm)
0.23
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
113
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
130
吸水度(cm)
7.5
破裂強さ(kPa)
49
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
-
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)
500
長さ(m)
10
ろ過精度(μm)
50~60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
巻数
50
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33.3
圧力損失
(初期)26Pa
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
残留粒子(μ)
70
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
118
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
570
吸水度(cm)
6
破裂強さ(kPa)
92
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
1
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)
0.2
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
90
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9
破裂強さ(kPa)
79
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
6
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別
水洗いによる再利用不可
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
20
長さ(m)
20
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
坪量(g/m2)
350
難燃性
有り
設置場所
給排気、1次・2次
幅(m)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
84
作動時圧損(Pa)
(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)
900
粗塵区分
粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
97
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
60
吸水度(cm)
9.5
破裂強さ(kPa)
61
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
7
ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。
適合
ハリオ V60透過ドリッパー専用
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)
0.26
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.1%
湿潤破裂強さ(kPa)
8
1袋(250枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)
4
厚さ(mm)
0.21
JIS規格
JIS P3801 5種B
質量(g/m2)
108
ろ水時間(s)
195
最高使用温度(℃)
120
使用pH範囲
0~12
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)
140
仕様
1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.25
ろ水時間(s)
240
トラスコ品番
809-6031
材質
ポリエステル
幅(mm)
970
厚さ(mm)
1.00
質量(kg)
2.85
長さ(m)
50
残留粒子(μ)
80
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析
厚さ(mm)
0.20
ろ水時間(s)
300
保留粒子径(μm)
3
吸水度(cm)
6.0
破裂強さ(kPa)
12
最高使用温度(℃)
120
使用pH範囲
0~12
JIS規格
6種相当
仕様
1包装:100枚入り
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過
仕様
厚さ0.12mm・1包装:100枚入り
厚さ(mm)
0.12
粒子保持能(μm)
1
JIS規格
JIS P 3801 4種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
96
使用pH範囲
0~14
ろ水時間(s)
915
吸水度(cm)
4.0
破裂強さ(kPa)
224
灰分
0.025%