- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- フィルター付きボトルのおすすめ人気ランキング
フィルター付きボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新134件の「フィルター付きボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレーバーウォーターボトル」、「吸引ろ過 フィルター」、「ボトルトップフィルター」などの商品も取り扱っております。
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
色
(ハウジングカラーコード)レッド
メンブレン
ナイロン
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
茶こし付きなので、抹茶シェイカーやフィレーバーウォーター作りにも最適です。実用容量160mL。電子レンジ使用不可。食洗機可。
材質
本体・飲み口/PCT樹脂 フィルター・キャップ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)
65×65×180
容量(mL)
160
質量(g)
190
商品タイプ
スクリュータイプ
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレン
SFCA
色
(ハウジングカラーコード)イエロー
フィルターインボトルのポータブルタイプが新登場。飲み口と本体はPCT樹脂で、BPA FREE・透明性・耐熱性・衝撃強度のある安心素材です。飲み口の内側にフィルターが付いているのでお好みの水出し茶やフルーツティーを持ち歩くことができます。2019年度グッドデザイン賞受賞。
材質
飲み口・本体:PCT、フィルター:PP、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
400
質量(g)
200
サイズ(cm)
径7.4×24
熱湯もOK、フィルター付きの、ワインボトル型の水出し茶ボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げて、ワインのように食事の時に水出し茶を愉しめます。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。注口部分のフィルターが注ぐときに茶葉を漉してくれるから、水出しの緑茶や紅茶、トロピカルフルーツティーなども楽しめます。
※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.7×8.4×30
材質
ガラスボトル/耐熱ガラス「HARIO Glass」 注ぎ口・栓/シリコーンゴム フィルター/ポリプロピレン
質量(g)
500
容量(mL)
実用:750
横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。
注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。
注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。
冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。
容量(L)
1.2
材質
(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×320
特性
食洗機OK
【ワインボトル型の水出しコーヒーポット ブラック仕様】。コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがり。美味しいアイスコーヒーが作れます。
材質
注口・栓:シリコーンゴム、ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル
色
ブラック
容量(mL)
650
質量(g)
500
寸法(cm)
8.7×8.4×30.0
アズワン品番
64-9710-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)
152
高さ(mm)
301
奥行(mm)
99
材質
(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)
2.2
耐熱温度(℃)
100
大切な資料やパソコンを守ります。
なぜか倒れない不思議なマグ。
底部分の特殊グリップ(吸盤)により、横からの力で倒れることはありません。
真上に上げると、簡単にマグを持つことができます。
2重構造だから、保温機能があります。
BPAフリーの安全素材採用。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。
容量(L)
0.54
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
約310
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
9×23
商品タイプ
ワンタッチタイプ
紅茶も、お茶も、コーヒーも。手軽にこれ一本ガラス製なので色やニオイが付きにくいTii Bottle
仕様
二重ガラス構造、茶こしフィルター(取り外し可能)
容量(mL)
400(ボトル単体で使用する場合)、370(茶こしフィルター付で使用する場合)
質量(g)
507
耐久温度(℃)
-20~150
直径×高さ(cm)
7×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スクリュータイプ
バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度
60℃(6時間)、83℃(1時間)
容量(L)
0.3
材質
内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
300
質量(g)
224
使用容量(mL)
300
寸法(外径×高さ)(mm)
60×190
商品タイプ
スクリュータイプ
熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。
使って安心の日本製です。
材質
ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
600
容量(L)
出来上がり:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.8×9.4×29.4
口径(Φcm)
8.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。
材質
本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
150
材質(メンブラン)
CN(ニトロセルロース)
今、大流行のフレーバーアクアボトル。とても便利な2way。
レモンやオレンジなどが絞りやすい新らせん状デザイン。
イチゴ・マンゴー・キウィなどの切ったフルーツや野菜やハーブを入れる事ができるフィルター付。
新素材のトライタンは、一見ガラスかと見紛うほどの透明感、しっとり手に馴染むしなやかな感触、弾力があり割れにくく、そして何よりも軽いというのが特徴です。
体に安心のBPAフリー。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。
容量(mL)
790
材質
トライタン(BPAフリー)、ポリプロピレン、シリコン
質量(g)
約220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×248
耐熱温度(℃)
-20~100
ドリップしながら氷で冷やす。急冷式アイスコーヒーメーカー。
長いアイスストレーナーがドリップしたてのコーヒーを急冷するので、
アイスコーヒーが手軽にすぐ楽しめます。 コンパクトに収納可能。
材質
(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ・ドリッパー・アイスストレーナー・分水器・ハンドルバンド)ポリプロピレン
容量
アイスコーヒー2~4杯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×120×220
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付
11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付
13.3
33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
滅菌
放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様
FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性。オートクレーブ可。滅菌用プレート・分析用プレート付
材質
PSF(ポリサルフォン)