- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- フィルター付き漏斗のおすすめ人気ランキング
フィルター付き漏斗のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新119件の「フィルター付き漏斗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュ付きロート」、「網付きロート」、「じょうご網付き」などの商品も取り扱っております。
上径(Φmm)
125
高さ(mm)
88
材質(本体)
18-8ステンレス
下径(Φmm)
15
網目
40メッシュ
TKG品番
9-0507-0601
TKG品番(2017)
6-0454-0701
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
吐出口のフィルターが大きなゴミをキャッチ、作業の手間が省けます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/真鍮(100メッシュ)
上径×下径×高さH(mm)
180×30×90
足長(mm)
22
足外径(Φmm)
31
アズワン品番
5-5009-01
足内径(Φmm)
28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番
1-8288-01
TGK品番
419-09-25-06
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
87
質量(g)
87
板厚(mm)
0.5
足長(mm)
47
上部内径(mm)
Φ123
下部内径(Φmm)
17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
11
外径(Φmm)
98
板厚(mm)
0.5
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)
250
材質
高密度ポリエチレン
仕様
フィルター付
先端ノズル径(Φmm)
27
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
フィルター付きのじょうごです。
用途容器として。
フィルター付きなので塗料等をこしながら注げます。
材質
ポリプロピレン・真鍮(フィルター)
外径×高さH(Φmm×mm)
180×100
フィルター
100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質
亜鉛鉄板
材質
18-8ステンレス
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
洗浄して繰り返し使用できます
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)
50
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質
ほうけい酸ガラス
材質
18-8ステンレス
上径(Φmm)
155
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
26
TKG品番
9-0507-0301
TKG品番(2017)
6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
口径(Φmm)
123
材質
ステンレスSUS304
足長(mm)
89
足径(Φmm)
(足上)27、(足下)17
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)
210
材質
ポリプロピレン
仕様
メッシュフィルター付
エスコ品番
EA992BE-6
質量(g)
228
内径(Φmm)
【ノズル先端】21
外径(Φmm)
【ノズル先端】24
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別
ナイロン
材質
紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85