フィンガーサンダーエアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「フィンガーサンダーエアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップサンダー」、「フィンガーサンダー」、「電動コーキングカッター」などの商品も取り扱っております。
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 13000 付属品 パット3種類各1個 ストローク(mm) 3 寸法(mm) 80×45×170 質量(g) 830 使用圧力(MPa) 0.58 空気消費量(m3/min) 0.4 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダー
全長(mm) 212 質量(kg) 0.71 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc1/4 振動数(回/min-1) 22000 使用ペーパー マジックシートタイプ 振復角度(°) 2.8
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 全長(mm) 532 質量(kg) 0.79 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 260 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 1.2 消費電力(W) 120 コード長さ(m) 2 寸法(mm) Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ブレードカッター
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品 外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード トラスコ品番 580-5058 ストローク(mm) 約2.3 全長(mm) 203 質量(kg) 0.89 空気消費量(m3/min) 0.26 振幅角度 2.8度 振幅数(min-1[回/分]) 20000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。 ゴム面(厚さ約1mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途エアー用アイテム 寸法(mm) 60×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:2.8° 振動角度(°) (振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2) 4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1) 8000~20000 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 819-2252 セット内容 本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×75×50 カーボンブラシ呼び番号 1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品 エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm) 115 質量(g) 450 ねじ径 (エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm) (推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min) 0.26 振動数 (無負荷)7500 使用エアコンプレッサ (推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用空気圧(kPa) (推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 200 電流(A) 2.2 電源コード(m) 約2 角度(°) 振動:±1.4(左右) 仕様 二重絶縁構造 付属品 金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000~18000 定格時間(分) 30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
サイズ(mm) 60×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm) 75 長さ(m) 15 砥粒 AA ケース色 グリーン 適合材 金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1) 6000~20000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz) 50/60 電動機 直巻整流子電動機 全長(mm) 283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×68×87 仕様 二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg) 1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。 金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
寸法(mm) 40×20R面付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様 無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番 361-4913 全長(mm) 143 質量(g) 600 タイプ ペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa) 6 ペーパー寸法(mm) 50×110 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

オフィスマインミニコ
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 トラスコ品番 276-0339 全長(mm) 220 質量(g) 800 使用空気圧力(MPa) 0.6 ベルト速度(m/min) 600~1200 空気消費量(m3/min) 0.15 ベルト寸法(mm) 50×235 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1箱
59,980 税込65,978
翌日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm) 420 全長(mm) 1010 質量(kg) 7.5 キャスター数 6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)