- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- フィードローラのおすすめ人気ランキング
フィードローラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「フィードローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スキャナー用キャリアシート」、「給紙ローラー」、「コピー機 A3」などの商品も取り扱っております。
送給機交換用フィードローラです。
A3ドキュメントスキャナ(NS-CA2、NS-CA2-1)用消耗部品。
フィードローラーはスキャン時に原稿をスムーズに搬送するための部品です。
フィードローラーの交換の目安は約5万枚スキャンごとです。
原稿サイズ
A3
センサー
CIS(NS-CA2本体の仕様)
交換目安
約5万枚
対応機種
NS-CA2(廃番)・NS-CA2-1(廃番)・NS-CA2N・NS-CA2N-1
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
交換ローラーキット
交換目安
読取枚数:10万枚
対応機種
DR-C225W II/C225 II/C225W/C125用
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合
送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
適合機種
YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤ送給性能の問題点を解決、溶接が安定
スパッタが著しく減少し工程が短縮、大幅なコストダウンに
ビート面が滑らかに、外観が大きく向上
安定作業を手助け、トラブル防止に貢献
通常の送給ローラに比べ約2倍の耐摩耗性、2倍の長持ち
既存の送りローラをギヤローラ「助さん」に交換するだけ、より完璧な溶接ができます
フラックスワイヤにも対応
ダブルのギヤローラの送給で、より完全な送給性を発揮します
スプール巻、パック巻のワイヤもギヤローラで安定送給
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6~2.0
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様
Nタイプ
レッドトーチ交換部品です。
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
送給機交換用SUSチューブです。
適合
(送給装置)CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMLHW-231、CMLD-231、CM-232、CM-233、CMR-231、CM-251、CM-2301、CML-2301、CMH-2301、CM-2302、CML-2302、CM-501、CM-5001、CMN-281
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ