フェスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
759件の「フェス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス」、「メッシュパレット キャスター付き」、「ファンガード 120mm」などの商品も取り扱っております。
材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書 (0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格 DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 200以下(初期値)
1個ほか
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
寸法(cm) 約30~60角 工程処理 検針検査、クレゾール水溶液による消毒 種別 中古 材質 綿がメインの中古タオル、中古パイル生地 区分 中古 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別 中古 材質 中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分 中古 寸法(cm) 約30~60角 工程処理 パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。 伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。 白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。 種別 中古 材質 綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用) 寸法(cm) 約30~60角 工程処理 洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
1束(1kg×5袋)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm) 約22×33
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷


業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
使用温度範囲(℃) -20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。) 保護構造 IEC IP40 耐電圧 端子間 AC300V 1min 使用湿度範囲 35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 200以下(初期値) 操作力(N) 0.29~4.9 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作) 300(m/s2)以上 電気的耐久性 1000回以上
1個ほか
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) PET 仕様 YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容 フレーム 1個。シールド 3枚 形状 一眼型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)
雑色(パステル系) 種別 中古 区分 中古 質量(g) 約100(1枚あたり) 寸法(cm) 約30~60角 工程処理 消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
種別 中古 材質 中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む) 区分 中古 寸法(cm) 約30~60角 工程処理 パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

二つ折りにしても使いやすいフェイスタオルサイズに加工しています。 平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。 タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。 カット部分をフチ縫い縫製しほつれにくく加工しています。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。 種別 中古 材質 主に綿素材の中古タオル、中古パイル生地(縫い糸:ポリエステル) 寸法(cm) 約30×80 工程処理 パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
1袋(1kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)