- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- フェニックスコンタクト 端子のおすすめ人気ランキング
フェニックスコンタクト 端子のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新114件の「フェニックスコンタクト 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wago 端子」、「フェニックスコンタクト 棒端子」、「フェニックス端子台」などの商品も取り扱っております。
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状
リングスリープ
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)
0.25~6
AWG
24~10
形状
(圧着)台形
長さ(mm)
198
質量(g)
358
トラスコ品番
451-3754
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
全長(mm)
16
端子形状
棒端子
寸法l2(mm)
10
寸法S1(mm)
0.15
寸法S2(mm)
0.3
種類
シングルタイプ
規格
DIN46228/4準拠品
端子形状
フェルール・棒形
材質(絶縁体)
PP
材質(端子)
銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具
NH79A・NH89
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)
180
圧着範囲(mm2)
0.08-10+16
適合
4角クリンプ
質量(g)
405
使用範囲(AWG)
28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
端子形状
棒端子
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)
0.3
材質
E-CU(電気銅)
表面処理
錫めっき
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状
TME形
特性
難燃
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
寸法W(mm)
1.9
幅(mm)
1.9
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
難燃性
UL94V0
材質(スリーブ)
塩化ビニール
材質(端子)
銅
特性
難燃
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状
棒形
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法F(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)