- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- フェルトテープのおすすめ人気ランキング
フェルトテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新298件の「フェルトテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェルトテープ 1mm」、「床の傷防止テープ」、「傷防止 フェルト テープ」などの商品も取り扱っております。
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状
テープ
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
1
材質
ポリエステル
長さ(m)
10
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。
形状
テープ
色
茶色
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1.8
1巻
¥989
税込¥1,088
当日出荷
フローリングにやさしいフェルトクッション
イス、家具などの脚・底につけると動かしやすく、キズの防止と防音に効果があり、すべりやすくなります
床暖OK
取付簡単に粘着タイプ
ハサミで簡単にカットできます
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状
テープ
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
2.5
使用温度(℃)
貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤
強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク
適合
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)
Class A
破断伸度(%)
40
耐熱性
(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性
(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力
11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
総厚(mm)
0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。
厚さ(mm)
1
長さ(m)
1
材質
ポリエステル・アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
色
黒
テープ長さ(m)
1
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質
ウール、レーヨン
形状
シート
シート厚さ(mm)
2
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ
強粘着
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)
2
材質
ウール
形状
シート
寸法(mm)
70×140
質量(g)
30
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色
半透明
長さ(mm)
1000
材質
シリコーンゲル