- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- フェンス ブラケットのおすすめ人気ランキング
フェンス ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新167件の「フェンス ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーキット」、「フェンス 支柱 金物」、「アンカーブラケット」などの商品も取り扱っております。
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質
溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)
1.0
寸法
部材/2×4
寸法H(mm)
86
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
セット内容
柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質
アルミ形材
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品
ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
0.7
色
マットグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色
ダークブラウン
取扱説明書
(0.88MB)
安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質
スチール
セット内容
六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
セット内容
アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質
SS400/SPCC
質量(g)
1122
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番
507-3103
適合機種
TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH
質量(g)
260
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
セット内容
アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質
SS400/SPCC
質量(g)
621
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,859
税込¥2,045
当日出荷
セット内容
アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質
SS400/SPCC
質量(g)
1565
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,959
税込¥3,255
当日出荷
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
約0.7
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.7
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容
フェンス本体1枚
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法
(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理
JIS G 3302 溶融 Z27
セット内容
支柱1本分
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質
JIS G 3302 SGCC
仕様
45×60用
付属品
太めくぎ(ZN-40)×6本
規格
株式会社 住宅構造研究所
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
耐力試験
短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応