- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- フォグランプ スイッチのおすすめ人気ランキング
フォグランプ スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新243件の「フォグランプ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグ スイッチ」、「純正 スイッチ」、「車 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
SIRIUS製の汎用スイッチキットです。
キット内容
スイッチ/配線/リレー
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オンでグリーンに点灯するインジケーター付のフォグランプスイッチが登場!フォグランプ表示マーク付。
強力両面テープで貼付けるだけの簡単装着なのでちょっとしたスペースがあれば取付出来ます。
仕様
耐水
寸法(mm)
35×26×10
電源(V)
DC12
1セット
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
種類
シーソースイッチ
定格電圧(V)
24
スイッチ
ON-OFF