フォールディング ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
91件の「フォールディング ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみナイフ」、「オピネル」、「サバイバルナイフ」などの商品も取り扱っております。
収納に便利な折込式ナイフです。 使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等 奥行(mm) 7 質量(g) 40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。
付属品 バイメタルブレード×1枚 サイズ(mm) 159
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

スタンダードなデザイン切れ味の良さは抜群ロック式フォールディングナイフですアウトドアで簡易的な包丁代わりから日常の作業などに使えるカッターナイフとしてご使用頂けますベルトに装着できる携帯に便利な収納ケース付き
刃長(mm) 約62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×14×150、折りたたみ時/約26×14×90、収納ケース/50×5×12 刃渡り(mm) 55 質量(g) 約115 材質 本体/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、積層材、収納ケース/ナイロン 付属品 収納ケース アズワン品番 64-3218-22
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 幅(mm) 32 高さ(mm) 235 質量(g) 100 奥行(mm) 17
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃) セラミック 寸法(mm) 191.1×33.3×21.2 材質(本体) カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール 質量(g) 168 深さ(mm) 21 刃先(mm) 65×12×1.3 適合替刃 10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 奥行(mm) 7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用 材質 刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂 形状 刃:3D(波刃)、両刃
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付。
付属品 バイメタルブレード×1枚 サイズ(mm) 161
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 幅(mm) 30 高さ(mm) 120 質量(g) 80 奥行(mm) 7
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm) 300 刃長 145 仕様 鋼付 材質 (刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g) 320 刃の種別 両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

用途*折りタタミ収納型 *胸ポケットにも収納できる裏面はクリップ付 *片手で開けられる取出ピン付 材質(刃) ステンレス
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに 材質(本体) PP+ガラス樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 160 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青鋼 付属品 合皮サック 形状 諸刃 仕上 黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm) 15 種別 サバキ西型 材質 本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm) 265 質量(g) 160 背厚(mm) 2.2 TKG品番 9-0316-0701 TKG品番(2017) 6-0288-0701
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド カラビナ付 クリップ付
寸法(mm) 170×35×18 全長(mm) 115(収納時) 質量(g) 105 刃長(mm) 55 材質(刃) 8cr13mov
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ナイフのタイプ フォールディングナイフ。ブレードタイプ ストレート。格納式 あり。替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

手のひらサイズのボディーに15機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能は缶切り・針はずし・ウロコ取り・のこぎり・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリ、マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・キーリング・コルク抜き・リーマー・ひも通しです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 材質(本体) ステンレススチール 機能 缶切り・はさみ・針はずし・うろこ取り・のこぎり・ドライバー(+)(-)・栓抜き、ナイフ・キーリング・リーマー・爪そうじ・やすり・ひも通し・コルク抜き 材質(ハンドル) アルミ、ABS樹脂
1個
988 税込1,087
翌々日出荷

13機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに 材質 【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム 機能 ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷