- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- フック 地面のおすすめ人気ランキング
フック 地面のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新190件の「フック 地面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地面 アンカー」、「工事用ペグ」、「テント 固定金具」などの商品も取り扱っております。
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
10
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型/異形
首長(mm)
50
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
J型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)
6
長さ(mm)
(折返し)47
表面処理
クロメートメッキ仕上げ
材質
スチール(SS400)
頭部形状
J型
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
J型
径(Φmm)
10
寸法A(mm)
50~60
寸法B(mm)
50~60
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
線径(Φmm)
13
口径(Φmm)
53
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型/異形
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。
長さ(mm)
(折返し)47
材質
スチール(SS400)
径(Φmm)
6
表面処理
クロメートメッキ仕上げ
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)
6
口径(Φmm)
20
種別
J型
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
材質
スチール
表面処理
リン酸塩処理
頭部形状
L型
首長(mm)
25
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様
U型
材質
鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質
SUS304
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
33
寸法A(Φmm)
6
材質
スチール
長さ(mm)
(折り返し)47
タイプ
異型J型
表面処理
ユニクロ
径(mm)
6
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
ロープ長さ(m)
100
材質
ポリエチレン
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。
材質
ポリエチレン
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
頭部形状
J型
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
35
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)
13
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型