フライスカッター用チップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
626件の「フライスカッター用チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライスカッター」、「三菱マテリアル 切削工具 フライスカッター」、「フライス チップ」などの商品も取り扱っております。
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質 MNP40(サーメット) 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.18 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 勝手 なし ノーズ位置許容差(mm) ±0.013 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 15 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷



三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
8,198 税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
切込み角度(°) 45
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逃げ角(度) 11 穴の形状 - チップブレーカ なし 形状 正方形90° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 なし コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,098 税込5,608
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 正三角形60° 材質 MNP40(サーメット) 厚さ(mm) 4.76 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 ノーズ位置許容差(mm) ±0.025 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 20 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質 超硬合金 取付穴径(Φmm) インサート:5.12 コーナーR(mm) 1.2 使用コーナー数 (可能)8 RoHS指令(10物質対応) 対応 インサート厚さ(mm) 8.4 寸法S10(mm) 6.3 ワイパー刃幅(mm) 1.5 内接円IC(mm) 14
1箱(10個)
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

20度ポジインサート使用のハイレーキ刃形です。 インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。 ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を実現しました。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状 正方形 材質 KW10 トラスコ品番 177-5260 被削材 K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材) 寸法A(mm) 12.7 切刃長さ(mm) 12.7 寸法X(mm) 0.5 寸法T(mm) 3.18 寸法Z(mm) 1.2 厚さT(mm) 3.18 逃げ角(度) 15 角度α(°) 15 穴の有無 なし 角度β(°) 23 角度γ(°) 45 穴の形状 - チップブレーカ ブレーカ無し
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷