フライス盤 ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「フライス盤 ダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤルゲージ 芯出し」、「旋盤 芯出し治具」、「ポンプ 芯出し」などの商品も取り扱っております。
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm) 8 アズワン品番 65-1964-15 ミツトヨ品番 901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番 323-9641 質量(g) 232
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに 繰返し精度(μm) ±2 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450-600
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品 スタイラス:ST25R-3DM 質量(kg) 0.6 繰返し精度(mm) 0.01以下 最小目盛(mm) 0.01 ストローク量(mm) XY:±4/Z:4
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm) 110 質量(g) 150 測定範囲(mm) 0~10 使用温度範囲(℃) 0~40 目量(mm) 0.01 目盛 ±0~100 測定力(N) 1.5以下 測定子直径(Φmm) 2.5 外枠径(mm) 56 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 3 繰返し精度(μm) 3 裏ぶた仕様 平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品 Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm) 37.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 スタイラス:ST3-CT90(先端ルビー) 質量(kg) 0.4 最小目盛(mm) 0.01 ストローク量(mm) 2 最高使用回転速度(min-1) 50
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプ ノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。 質量(g) 約80 繰返し精度(μm) ±2以内 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450~600
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm) 64.5 把握径(Φmm) 10 繰返し精度(μm) (位置決め)5 アズワン品番 64-5178-11 先端径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。 2018年トラスコ掲載ページ 1 1035
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)