フライパン 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「フライパン 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピザ釜用温度計」、「温度計 製菓」、「酒 温度 計」などの商品も取り扱っております。
油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃) 20~220 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 幅145×高さ43×奥行43 質量(kg) 0.04 クロム 測定範囲 20 ~ 220 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約40 最小表示 5℃ 最小目盛(℃) 5 表示範囲(℃) 20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm) 43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る 材質 本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス 方式 バイメタル式
1個
979 税込1,077
当日出荷

佐藤計量器製作所天プラメータ2型
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定 測定範囲(℃) 0~200 トラスコ品番 857-1108 寸法(mm) Φ45×(L) Φ4×150 質量(g) 約44 精度(℃) ±5(100~200)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
用途油の温度測定専用の温度計 温度測定範囲(℃) 100~200 材質 指示部:ABS樹脂 寸法(mm) Φ26×350 質量(g) 50 1目盛(℃) 5 精度(℃) ±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
適合 ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 材質 本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式 底面の厚さ(mm) 1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品 取扱説明書 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 直径35×145 クロム 測定範囲 0 ~ 100 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約28 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) Φ32×140 質量(g) 17 測定温度範囲(℃) 0~220 アズワン品番 64-9286-20
1個
799 税込879
当日出荷

鍋固定型
測定範囲(℃) 50~300 質量(kg) 0.1 最小表示 10℃ 直径×長さ(mm) 55×160 TKG品番 9-0620-0401 TKG品番(2017) 6-0555-0701
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

極厚3.2mmの鉄材を使用。 具材を入れても油温が変化しにくいので、揚げ物がカラッと仕上がります。
材質 適合 ガス火、100V・IH、200V・IH サイズ 24cm サイズ(cm) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 284×240×108
1個
4,300 税込4,730
当日出荷

温度範囲(℃) 0~200 エスコ品番 EA728AS-11 材質 感温部:SUS304 寸法(mm) Φ45×150 タイプ バイメタル式 1目盛(℃) 5 精度(℃) ±5(100~200)
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

佐藤計量器製作所天ぷらメータ(箸型)
箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。 測定範囲 100℃~200℃ 全長(mm) 350 質量(g) 約44 寸法 Φ26 精度 ±5℃ 最小目盛 5℃
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃) ±2 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ35×140 質量(g) 15 測定範囲(℃) -20~60 1目盛(℃) 2 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定温度計 丸T字型
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計 温度測定範囲(℃) 0~100 材質 本体・ホルダー:ステンレス 寸法(mm) Φ35×145 質量(g) 22 1目盛(℃) 2 精度(℃) ±2 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃) 0~120 TGK品番 359-70-25-11 材質 SUS304(透明板 ポリカーボネート) 質量(g) 約130(本体)約62(クリップ) 目盛 1/2 外径(Φmm) (表示部)Φ80 精度 ±2℃ センサー寸法(mm) Φ8×400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L) 2.8 質量(kg) 1.32 サイズ(cm) 20 外形寸法(mm) 236×219 深さ(mm) 109 底径(Φmm) 138 底面の厚さ(mm) 1.6 TKG品番 9-0431-0301 TKG品番(2017) 6-0388-0301
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)