- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- フライパン 30cm 深型のおすすめ人気ランキング
フライパン 30cm 深型のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「フライパン 30cm 深型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炒め鍋 30cm」、「フライパン 30cm」、「北陸アルミ フライパン 深型」などの商品も取り扱っております。
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
深さ(mm)
約82
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
表面処理
ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取手)
フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)
1.7
耐熱温度(℃)
150
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用
可能
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。金属ヘラ使用可能。オール熱源使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
とにかく軽い!。深型で使いやすく、注ぎやすい大きな注ぎ口付。ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。
金属ヘラも使える強力コーティング。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
適合
ガス火専用
全長(mm)
480
質量(g)
559
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×120
深さ(mm)
約71
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
炒め物はもちろん、揚げ物にも便利な極深タイプ。
オール熱源対応
日本製
材質(本体)
鉄
表面処理
シリコン樹脂塗装
軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理
マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)
2.4
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。
材質
ステンレス・アルミ
表面処理
フッ素加工
板厚(mm)
3.1
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
今までにないビッグサイズのフライパン。
キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。
大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm)
33
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(kg)
1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×335×115
深さ(mm)
約66
表面処理
マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工
本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。
ガス火専用。
材質
本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)
表面処理
(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂
軽くて深型なので炒め物に便利。内面に凸凹がないので洗いやすい。金属ヘラOK
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
寸法(mm)
全長470×幅280×高さ120
質量(g)
683
サイズ(cm)
26
表面処理
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
常識を覆した究極のIHフライパン。抜群の離形性(ノンスティック性)・耐熱温度400℃以上 ・耐摩耗性(300倍以上)に優れた究極のセラミック コーティング。IH対応。3層鋼クラッド材+(凹凸面のある)セラミックコーティング (高硬度多微孔質セラミックコーティング)
材質
3層クラッド材
板厚(mm)
2.5