- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- フラックスクリーナーのおすすめ人気ランキング
フラックスクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「フラックスクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラックス 洗浄」、「プリントはがし」、「プリント基板 洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
引火点(℃)
-6(メチルシクロヘキサン)
臭気
アルコール臭
外観
無色透明液体
成分
アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
フラックス残渣の強力洗浄剤です。
洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。
主成分
アルコール
外観
無色透明液体
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性
1個(15mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性
速乾
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。
グリコールエーテル系
有機溶剤中毒予防規則対象外
可燃性
トラスコ品番
359-9469
色
無色透明
質量(g)
360
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(400mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質
パルプ
色
ホワイト
シリーズ
キムワイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤
希釈倍率
標準/20~50、頑固な汚れ/10~20
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
用途プリント基板上のフラックス洗浄に。
仕様
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
除去率UPしたフラックスリムーバー。
強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。
用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。
成分
シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)
トラスコ品番
778-2250
1本(420mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!
サイズ(mm)
約180(ブラシ部を含む)
毛丈(mm)
14
毛幅(mm)
35
仕様
2行植
トラスコ品番
816-3415
毛材
天然馬毛
材質(柄部)
竹
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤
ペン容器入りのフラックスリムーバー。
人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。
ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。
汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。
フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。
有機溶剤中毒予防規則非該当
可燃性
無色透明
仕様
有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性
付属品
ペン先×1本付
色
無色透明
容量(mL)
15
質量(g)
26
外形寸法(mm)
Φ19×143
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-5106-71
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
再利用可能なビン入りです。
残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。
ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。
プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。
はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に
危険物の類別
非危険物
ソルダリング後のリペア用途に最適です。
速乾性で、作業効率をアップできます。
低臭気です。
ノンフロンでノンエタンの商品です。
用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。
容量(mL)
420
主成分
炭化水素、アルコール、LPG
密閉性もバツグン。
揮発性溶剤もOK!
頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)
125
質量(g)
230
材質
キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮
外形寸法(mm)
72Φ×83(H)/キャップ含まず
トラスコ品番
359-9477
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別
半田付け
容量(mL)
15
主成分
ロジン
絶縁抵抗(Ω)
(湿中)1×1010以上
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0.032
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.015L
マイグレーション試験(hrs)
異常なし
危険物の性状
非水溶性
1個(15mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別
半田付け
仕様
ハケ付き
トラスコ品番
367-8806
全長(mm)
2
容量(mL)
20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
ゴムやプラスチック、金属に対する影響が少なく、プリント基板やセンサーなどに付着した汚れをすばやく取り除きます。
グリスやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れまで幅広く対応しています。
速乾性タイプですばやく乾き、乾燥後に固形物を残しません。
ノズル付きで、狭い隙間の汚れも洗い流せます。
容器を逆さにしても噴射できるので、入り組んだ場所の洗浄にも便利です。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全なクリーナーです。
ジクロロメタン(塩化メチレン)は不使用です。
PRTR制度適応外、毒劇法対象外、RoHS対応製品です。
仕様
有機溶剤中毒予防規則 適用外、毒劇法 対象外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×125
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-0848-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。
ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。
コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。
逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。
可燃性
有機溶剤中毒予防規則対象外
用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄
付属品
エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)
トラスコ品番
370-8551
質量(g)
310
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に
特性
速乾、逆さ噴射可
主な用途
洗浄
仕様
2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK
使用温度範囲(℃)
常温
使用温度範囲
常温
適合機器
電子機器
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
非該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別
半田付け
成分
ペーストフラックス・錫