- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- フラックス塗布のおすすめ人気ランキング
フラックス塗布のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「フラックス塗布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラックス ボトル」、「ダイノックプライマーペン」、「フラックス ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)
129
質量(g/セット)
40
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。
そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に
容量(mL)
50
アズワン品番
63-3124-68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全長(mm)
71
質量(g/セット)
20
仕様
穂先部のみ
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番
753-5139
タイプ
筆(容器のみ)
危険物の類別
非危険物
1箱(4mL×5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。ワイドモップとセットでお使いください。
仕様
毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別
半田付け
仕様
はんだ用
トラスコ品番
376-0430
容量(mL)
100
活性温度(℃)
180~400
適合母材
銅管
危険物の類別
非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。
3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。
ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容
3種類の替え針
質量(g)
120
針径(Φmm)
(替え針)0.97、0.64、0.28
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質
PP・PE
仕様
毛材質 = グラスファイバー。直径 = 4mm。。クリーニングブラシ. 基板、バッテリコンタクト、固定具などのコンポーネントや狭い場所のクリーニングに実に有用な工具です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質
容器:PP/PE、芯:ポリエステル
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
耐熱温度(℃)
180
表面抵抗値(Ω)
1.3×104
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.3
適合
BON-102
トラスコ品番
849-8342
質量(g)
35
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1セット(5本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番
161-2259
セット内容
容器の内蓋
質量(g)
48
種類
刷毛
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(毛)
PET100
主な用途
タッチアップ、補修用
刷毛幅(mm)
5
材質(スペア上部)
ポリプロピレン(PP)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
毛材質 = グラスファイバー。直径 = 4mm。。クリーニングブラシ. 基板、バッテリコンタクト、固定具などのコンポーネントや狭い場所のクリーニングに実に有用な工具です。
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ワックス作業用タンク。ワックスモップを立てかけるフックや、適度な含有量に調節できる水切り用プレートがついています。用具類の収納もでき、キャスター付きのベースは収納時は蓋にすることもできます。
用途ワックス作業用、キャスター付、収納
材質
タンク:ポリプロピレン、プレート:ステンレス、モップフック:ステンレス
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約560×375×610
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質
容器:PP/PE、芯:ポリエステル
替芯
2本