フラットケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,848件の「フラットケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リボン線」、「フラットリボンケーブル」、「mil フラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 ケーブル長(mm) 2000 コネクタB 電線メーカー 沖電線
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) 融着部/30、非融着部/70 ピッチ(mm) 1.27(芯線間) 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) (高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体) PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量 50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 225 絶縁抵抗(MΩ/km) 10 導体構成(本/mm) 7/0.127TA 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 1 特性インピーダンス(Ω) 100 絶縁耐力 AC1000V/分 安全電流(A) 0.6 ケーブルサイズ(AWG) 28
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1903404-1 コネクタB TYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー 沖電線 電線型番 FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様 極数 = 20。ピッチ = 1.27mm。リール長さ = 10m。幅 = 25.4 mm。ケーブル形状 = リボン。シース色 = 多色。許容電圧 = 300 V。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。導体ストランドタイプ = スタンダード。ストランド数 = 7。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +105℃。ストランド径 = 0.15 mm。。UL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: ・識別カラー付き ・個別のより線 ・PVC絶縁スズめっき銅導体 ・10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(10m)
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様 極数 = 10。ピッチ = 1.27mm。リール長さ = 25m。幅 = 12.7 mm。ケーブル形状 = リボン。シース色 = 多色。許容電圧 = 300 V。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。導体ストランドタイプ = スタンダード。ストランド数 = 7。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +85℃。特性インピーダンス = 100 Ω。。UL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(25m)
6,798 税込7,478
当日出荷

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 総合挿入力 極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部) りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部) りん青銅 処理(コンタクト接触部) ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部) ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類 その他 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(cm) 約20(コネクタ部含まず) 仕様 10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

仕様 (伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0% 静電容量 標準51pF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 222以下 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 100以上 特性インピーダンス(Ω) 標準108 燃焼性 VW-1 耐電圧(V/min) 2000
1巻(61m×1本)
7,698 税込8,468
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブル 37芯シールドケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。
用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55~+105(低温にて氷結しないこと) 外形寸法(mm) 16.1(H) 適合規格 MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合 耐電圧 AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 1 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時/20~85 材質(コンタクト) 接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 材質(ストレインリリーフ) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 挿抜耐久(回) 50 単体抜去力(N) 0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 表面処理(コンタクト) 接続部:金メッキ(0.15μm)
1セットほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m) 100 対数(P) 2 導体径(mm) 0.4
1箱
34,980 税込38,478
7日以内出荷

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V) 300 難燃性 VW-1 標準条長(m) 305 認定番号 E192340 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) 2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

仕様 ケーブル長 = 200mm。コネクタ1極数 = 5。コネクタ2極数 = 5。コネクタ1行数 = 1。コネクタ2行数 = 1。ピッチ = 1mm。終端 = 圧着。許容電圧 = 60 V ac。。Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。 わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 適合コネクタ ADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様) 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.4×8 伝送速度(Gbps) 1 ケーブルタイプ フラット
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ケーブル長 = 200mm。コネクタ1極数 = 20。コネクタ2極数 = 20。ピッチ = 0.5mm。許容電圧 = 60 V ac。。Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数 40 コネクタA TYCO-AMP、1903404-1 コネクタB - 電線メーカー 沖電線 電線型番 FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)