- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- フラットトレイのおすすめ人気ランキング
フラットトレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新166件の「フラットトレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「料理 パット」、「パン屋トレー」、「ステンレスシンク蓋」などの商品も取り扱っております。
フチがフラットなので、持ちやすく異物が残りません。フラットエッジ深型角バットのフタとして使用できます。
材質
SUS304
サイズ
XS
外寸(mm)
109×155
板厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-0921-39
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒渕朱
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
80
防水素材
丸洗いOK
色
グレー
材質
ポリエチレン100%
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質
ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)
120
食品衛生適合品です。
色
薄い黄緑色
材質
PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)
90
同サイズの本体の底が蓋の溝にピッタリ合い、重ねて収納できます。フタ上面側のトレー型くぼみに保冷用アイスを乗せる事なども出来ます。
商品タイプ
フタ
サビにくいステンレス製。
用途料理の下ごしらえなどに。
材質
ステンレス鋼
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質
ステンレス(SUS430)
商品タイプ
バット
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質
SUS430
吸着力(N)
14.7
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質
FRPノンスリップ加工)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
28
短辺(mm)
402
長辺(mm)
623
底内寸法(mm)
578×370
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン