- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- フラット筋交いプレートのおすすめ人気ランキング
フラット筋交いプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「フラット筋交いプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築 金物筋交い」、「エンボス 加工 ステンレス 板」、「プレートビス」などの商品も取り扱っております。
30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)
及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。
柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。
板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。
本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品
専用角ビットビスTBA-45(520本)
材質
降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材
寸法(mm)
155.5×150×0.6(t)
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥239
税込¥263
当日出荷
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質
NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×17本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
170×170
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制
告示1460号第一号(ニ・ホ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐力試験
45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
材質
JIS G4305 SUS430
仕様
壁倍率2倍
付属品
YA-S45×7本、YA-S75×8本
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.8
使用接合具
皿ビス
告示1460号第1号
ニ
ハウスプラス住宅保証
HP11-KT056
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009
板厚(mm)
0.6
告示1460号第1号
ハ、ニ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質
NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×15本
規格
(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号
板厚(mm)
0.6
法規制
告示 平12建告第1460号第1号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容
本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
3面止めの筋かい金物。外・内使いOK!
木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。
コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。
筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。
専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
付属品
四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)
使用方法
【外使い】。(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】。(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
表面処理
JIS G 3302 溶融 Z27
試験機関
(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途筋交いを柱と横架材に同時に接合
規格
Zマーク金物
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。
金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。
横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本
厚さ(mm)
2.3
寸法(mm)
30×95×120
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0230号
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)
法規制
告示1460号第一号(ニ)
耐力試験
筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質
NFG550F
仕様
壁倍率2倍、内使い
付属品
YS-N45×13本
規格
(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)。(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)。ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
使用接合具
鍋ビス
告示1460号第1号
ニ
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質
SUS430(JIS・G4305)
付属品
YA-S45×15本
規格
(財)建材試験センター受付第03A1360号
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.7
法規制
国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
¥319
税込¥351
4日以内出荷
土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。
筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合)
筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
あらゆる筋かいの角度に対応します。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082
財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質
ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)
付属品
柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、。(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質
JIS・G3302 SGHC
付属品
3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格
国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理
Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)
190×70
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値
1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品
専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本
使用方法
(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
173×173
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定
法規制
告示1460号第一号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本
厚さ(mm)
2.3
寸法(mm)
32.3×120×97.3
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0232号
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
法規制
告示1460号第一号(ハ)
耐力試験
筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。
柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。
横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。
省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質
SGHC
板厚(mm)
2.3