フランのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
26,199件の「フラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジナット」、「フランジ 65A」、「フダ」などの商品も取り扱っております。
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質 ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状 フランジ 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力 5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

名称 テトラヒドロフラン 特級 等級 特級 化学式 C4H8O 濃度(%) ≧99.5 比重 d≒0.88 化学組成 C4H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3127-28 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 72.11 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 109-99-9 別称 THF
1本(500mL)
1,898 税込2,088
10日以内出荷


セレート無し
種別 全ねじ 材質 ステンレス 頭部形状 フランジ付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじの呼び M5 材質 構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理 黒色酸化被膜 仕様 並目ねじ サイズ M5×8
1個
340 税込374
翌日出荷



軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質 ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状 フランジ 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3) 1.84 引張強力(N/mm2) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2) 復元率(%) 65(34.3N/mm2)
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セット内容 フランブッシュタイミングベルト、ねじ、ナット
1セット
4,098 税込4,508
3日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合 コンタマシン 種別 普通鋼材切削用 厚さ(mm) 0.635 長さ(m) 30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。 天然ローズマリーオイル配合。 洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。 甘くロマンティックなスイートフローラルアロマの香り。
形状 液体 シリーズ ソフラン 香り スイートフローラルアロマ
1個(380mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香りでおもてなし "咲きたてアロマ製法"で香りの特徴が、キャップに注いだときから衣類を脱ぐときまで変わらずに続きます。部屋干し中もいい香り。 厳選した天然アロマオイルを配合した奥深い香り。 センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、防臭・抗菌※効果で、衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます。 スイートフローラルアロマの香り。 ※全ての菌に対して効果を有するわけではありません。
形状 液体 シリーズ ソフランアロマリッチ 商品タイプ 業務用
1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷



パック単位の小口販売です。
材質 表面処理 ユニクローム ねじ山種類 メートル並目
1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。 部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。 植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。 天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状 液体 シリーズ ソフラン アズワン品番 65-0465-93 商品タイプ 業務用
1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷