フリーサイズレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
290件の「フリーサイズレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーレンチ」、「フリーソケット」、「アイボルト 締め付け工具」などの商品も取り扱っております。
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修 サイズ 9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


GISUKE(タカギ)フリーレンチL
これ1本で17-27mm・11/16-1 1/16インチに対応!
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質 (本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構 あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質 (ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済) 全長(mm) 225 質量(g) 150 使用範囲(mm) 9~22 表面処理 クロームメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質 (本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 ラチェット機構 あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 表面処理 ラチェットハンドル:クロムメッキ。エクステンションバー:クロムメッキ 材質(万能ソケット) クロームバナジューム鋼 材質(ラチェットハンドル) 炭素鋼 材質(エクステンションバー) 炭素鋼 セット内容 万能ソケット(65mm)。ラチェットレンチ(190mm)。エクステンションバー(70mm) 使用範囲(mm) 6~21
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm) 28.6 全長(mm) 207 トラスコ品番 488-9720 材質 (本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g) 267 ラチェット機構 あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向 主な用途 冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。 適合サイズ(mm) (レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
1本
749 税込824
当日出荷

トラスコ品番 859-2170 材質 炭素工具鋼 適合サイズ 9~22mm、22~32mm
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm) 180、235 材質 炭素鋼(S45C) 最大開口(mm) 5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷