- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- フリーフロアのおすすめ人気ランキング
フリーフロアのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新128件の「フリーフロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーアクセスフロアー」、「床用パーチクルボード」、「パーチクルボード」などの商品も取り扱っております。
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)
88×88
空気中の水分を吸収し硬化する発泡系接着剤。
仕様
ビーズ法ポリスチレンフォーム、住宅金融支援機構断熱材区分:Cランク相当
熱伝導率(W/mk)
0.04
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
400mL
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)
88×88
長さ(mm)
1820
幅(mm)
600
厚さ(mm)
20
質量(kg)
14
規格
T2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質
66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)
ブラック
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
50
規格
JIS A 1450
幅(cm)
25
長さ(cm)
25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×250×50
静荷重(N)
3000
施工面積(m2)
1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)
25×497×497
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。
軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。
切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。
電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様
1平方m分
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質
OSB合板
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
寸法(mm)
910×1820
材質
鉄
タイプ
Tタイプ
表面処理
ダクロメッキ
付属品
束1本にビス4本、釘2本
仕様
ゴム板貼り
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色
シルバー(メッキ)
表面処理
ダクロメッキ処理
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)
30×497×497
1箱(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色
ブラック
1枚
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。
切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。
切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質
PP製
適合種別
XS50P
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷