- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- フリーベア c-8yのおすすめ人気ランキング
フリーベア c-8yのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「フリーベア c-8y」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーベア C-8L」、「360 キャスター」、「キャスター 360度」などの商品も取り扱っております。
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
寸法H(mm)
19.9±0.5
寸法D(mm)
48.5±0.5
寸法D1(mm)
32.2±0.5
寸法D2(mm)
40±1.5
寸法H1(mm)
16.4±0.5
寸法H2(mm)
15.35±0.5
寸法R(Φmm)
4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4158
材質
[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
144
タイプ
上向用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
質量(g)
46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。
また低価格であるのも大きな特長です。
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様
上向き専用
材質
(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304
カバー
SPCE
埋込のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
11
材質(ボール)
鋼
仕上
(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き
耐荷重N(kgf)
78.4[8]
耐荷重(N)
78.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
形状
ボルト付
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。
力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。
負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。
材質
メインボール:スチール
材質(ボディ)
スチール/ステンレス