- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- フリーボールベアリングのおすすめ人気ランキング
フリーボールベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「フリーボールベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーベアリング」、「フリーボールベアリング 下向き」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
質量(g)
46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
寸法H(mm)
19.9±0.5
寸法D(mm)
48.5±0.5
寸法D1(mm)
32.2±0.5
寸法D2(mm)
40±1.5
寸法H1(mm)
16.4±0.5
寸法H2(mm)
15.35±0.5
寸法R(Φmm)
4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
幅(mm)
80
高さ(mm)
34.6
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4158
材質
[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
144
タイプ
上向用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)
80
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番
464-8366
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
34.6
質量(g)
6.0
ピッチ(mm)
75
使用ボールキャスター
C-8-L×24
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。
プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様
上向き専用
トラスコ品番
856-0257
材質
(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415
カバー
SPCE・SUM
負荷容量
1176N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
230
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。
重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。
K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル
材質(ケース)
ステンレス(SUS304)
材質(ボール)
ステンレス軸受鋼(SUS440C)
上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所
仕様
上向用
材質
ボール:スチール、ボディ:スチール