- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- フルールのおすすめ人気ランキング
フルールのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,844件の「フルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「へルール」、「フェルール」、「フルール ティッシュ」などの商品も取り扱っております。
盛りのボリューム感を演出する大口径・低重心。
さまざまなトッピングでオリジナリティに富んだかき氷を。
盛りやすさを追求した氷カップです。
スタッキング性が高く、使用後は潰せるのでかさばりません。
材質A-PET口径×高さH(mm)140×70容量(mL)380
PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子 絶縁被覆なし
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途フェルール端子接続に。トラスコ品番167-1406材質銅/錫メッキ全長(mm)38外径(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
1袋(50個)
¥37,980税込¥41,778
23日以内出荷
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
林純薬工業o-クロロフェノール(研究実験用)
名称2-Chlorophenol等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H5ClO濃度(%)≧98.5比重d≒1.26化学組成C6H5ClO危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0063-75危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (呼吸器系、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量128.56危険物の性状非水溶性CAS登録番号95-57-8別称2-クロロフェノール
1本(500mL)
¥2,298税込¥2,528
15日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
フロンケミカルPTFE ストレートユニオン
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
フロンケミカルPTFE オスジョイント
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
サニタリー継手
種類サニタリー継手
フロンケミカルPTFE ユニオンエルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE仕様適用流体:酸、アルカリなど
Legris(レグリ)ワンタッチ管継手 3104シリーズ なし なし 1袋 10個入
Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0133アズワン品番65-7895-49
1袋(10個)
¥16,009税込¥17,610
7日以内出荷
Legris(レグリ)ワンタッチ管継手 3104シリーズ なし なし 1袋 10個入
Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0136アズワン品番65-7896-73
1袋(10個)
¥41,111税込¥45,222
7日以内出荷
Legris(レグリ)ワンタッチ管継手 LIQUIfitシリーズ なし なし 1袋 5個入
Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●コネクタB:プッシュイン12 mm●食品等級:なし●コード番号:215-0295アズワン品番65-7896-27
1袋(5個)
¥41,111税込¥45,222
7日以内出荷
ホワイトサムENDOフルール/ローゼンキッフェリ型
フルール/ローゼンキッフェリはヨーロッパ各地にみられる、シンプルでお花のような揚げ菓子です。
材質18-8ステンレス(SUS304)、木柄(天然木)品名・タイプ特殊型関連資料ENDOフルールローゼンキッフェリ型リーフレット(2.73MB)
Legris(レグリ)ワンタッチ管継手 3104シリーズ なし なし 1袋 10個入
。Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0134アズワン品番65-7895-50
1袋(10個)
¥30,438税込¥33,482
7日以内出荷
RS PRORS PRO クイックエアカップリング
RS Pro クイックコネクトカップリングRS Pro クイック接続カップリングには、サイズ 10 mm のホースバーブ接続があります。この UNI ISO6150 C-10 プロファイルソケットは、オスカップリング付きで、 RECTUS/LEGRIS 18 と互換性があります。ソケットには、ゴム製ホース構造用のレストがあります。特長と利点 ニッケルめっき黄銅ボディ NBR O リングシール シリコンフリー 作動圧力範囲は 0 bar ~ 25 bar 最大静圧: 35 バール 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C フルード : 圧縮空気 軽量でコンパクト用途 圧縮空気と工具 空圧および液体技術 食品及び飲料 生命科学 冷却システム 不活性ガス、真空認定 REACH 準拠 2014 年/ 68/UE 承認済み UNI ISO 6150 C-10
仕様カップリングジェンダー = オス。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。最高使用圧力 = 25バール。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,098税込¥5,608
7日以内出荷
カクダイヘルール外ネジアダプター
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手