フレア オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
474件の「フレア オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス漏れ スプレー」、「エアコン潤滑剤」、「ガス漏れ修理」などの商品も取り扱っております。
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様 スプレーノズル付 容量(mL) 180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。 容量(mL) 30 対応冷媒種別 HFC系冷媒用
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様 スプレーノズル付 トラスコ品番 494-8254
1本(180mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類 単能形 ヘッド形状 スパナ形 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL) 30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼び M14×1.25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 10mL 関連資料 説明書 危険物の性状 非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
1個(15g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!。あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。※鉱物油を使用している機器には使用できません。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。※漏れないことを保証するものではございません
内容量(mL) 50 本数 1本
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
1箱(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤 トラスコ品番 833-8703 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
容量(mL) 50 主なワーク 3次元形状
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20g 危険物の性状 非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重 1.03(25℃) 使用温度範囲(℃) -50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm) 100以下 揮発分 0.1%(200℃/24h) 外観 白色グリース状 種別 その他一般シール剤 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質 (ボトル)ポリ容器 淡黄褐色透明液 質量(g) 66 使用温度(℃) -40~200(冷媒配管使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×32×116 主成分 ポリエステルポリオール 保管温湿度範囲 80%RH以下 粘度(Pa・s) 30~50 保管温度(℃) -5~40
1個(50mL)
1,698 税込1,868
翌日出荷

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍! あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) ※鉱物油を使用している機器には使用できません 少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制 ※漏れないことを保証するものではございません フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
1個(50mL)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格 JIS Z 2329 相当品 使用温度範囲(℃) 1.6~80 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 JIS規格 JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2) 7 検知能力(mL/sec) 5×10-4 アズワン品番 9-248-01 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容 真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg) 10.5
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷