フレアナット 変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「フレアナット 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレア 変換」、「フレア 変換アダプター」、「フレアナット」などの商品も取り扱っております。




1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質 真鍮 ねじサイズ AN3(3/8-24unf)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【SWAGE LINE キャリパーアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質 ステンレス ねじサイズ AN3(3/8-24unf)
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g) 約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

STDのブレーキパイプとEARL'S製#3フィッティングを接続するためのアダプター。高性能メッシュホースと、ノーマルっぽさを演出するパイプラインとの併用を実現するさりげない逸品です。
1個
999 税込1,099
当日出荷